ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンドベース+結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
3.6
注文コード
48289073
品番
156-01283
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RoHS、UL94 V2. HellermanTyton 2ピース固定タイ(Q50取り付け)シリーズ. 自己接着取り付け式の2ピース固定タイです。 Qシリーズタイと合わせて使用できます。. 材質: ポリアミド6.6 (PA66) PEポリエチレンフォーム接着材質
種別
(コンテンツ)固定タイ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
160
幅(mm)
3.6
色
ナチュラル
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+60