HellermannTyton 結束バンドベース+結束バンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 幅(mm)4.6 注文コード48289098 品番912-14947
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様未組み立て: 内側ギザ歯T50Rケーブルタイ x 50、フレキシブルスクエアFMB4APT-Iマウントベース x 50. HellermanTyton Flextackキット. HellermannTytonのFlexTackマウントは、凹凸のある低エネルギー面や、ドリル穴を開けられない場合に最適な革新的な固定ソリューションです。このケーブルタイマウントは、設計の自由度を拡大し、均一なストレス分散と軽量化をもたらします。. 特長と利点. 凹凸面用のフレキシブルマウント 均一なアクリル系接着剤を使用するFMBマウント 設計自由度の拡大 均一な応力分散と軽量化 高結合強度と優れた温度耐性 PP、PE、塗装 / ニス塗り面など低エネルギー面向けの革新的な固定ソリューション つまんで簡単に剥がせる保護ホイル 耐熱性: 最高+105 ℃ ハロゲンフリー RoHS対応 ELV準拠指令条項4 (2). 用途. 屋内 / 屋外用途 塗装 / ニス塗り面、プラスチック、又は金属表面 自動車、電気設備、オフショア、鉄道、造船、航空宇宙、医療、風力発電、農業などの産業 適合UL94V-2 種別(コンテンツ)T50Rケーブルタイ×50、FMB4APT-Iマウント×50 材質ポリアミド 6.6 長さ(mm)200 幅(mm)4.6 ナチュラル 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする