ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンドベース+結束バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
4.6
注文コード
48289107
品番
156-04602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
種別
(コンテンツ)ケーブルタイ、エッジクリップ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
200
幅(mm)
4.6
色
黒
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応