HellermannTyton 結束バンドベース+結束バンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 幅(mm)4.6 注文コード48289159 品番150-40591
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は幅・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mm. EdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。. 主な特徴 ; 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て ; 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ; ケーブルタイは結束後に移動可能 ; 回転防止 ; 外歯 ; 難燃性(UL94 V2等級) 種別(コンテンツ)ケーブルタイ、エッジクリップ 材質ナイロン 66 長さ(mm)200 幅(mm)4.6 シリーズT50ROSEC5A 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする