HellermannTyton 結束バンドベース+結束バンド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 幅(mm)4.6 注文コード48289195 品番150-21291
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は幅・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様溶接スタッド用2ピース固定タイ. ケーブルの束やパイプの結束や固定に適した、取り付け穴不要のスタッドリテーナー付き2ピース固定タイで、スイッチキャビネット製作、自動車、建設機械産業向けです。. 特長と利点 ; 組み立て済み溶接スタッド固定タイ ; 手動 / 取り付け工具で簡単に取り付け可能 ; 5 mmスタッド用 ; 自動車産業用に設計 種別(コンテンツ)スタッドリテーナー 材質ナイロン 66 長さ(mm)200 幅(mm)4.6 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする