ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンドベース+結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
7.6
注文コード
48289213
品番
156-00406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
種別
(コンテンツ)Cable Tie
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
380
幅(mm)
7.6
色
黒
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
穴寸法(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応