ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 中継用端子台 HelaCon Plus
商品レビューを投稿する
取扱停止中
極数
4
5
3
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
48289326
品番
148-90008
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
極数
4
材質
ナイロン
シリーズ
HelaCon Plus
定格電圧(V)
450
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
24
ケーブル
22→12AWG
動作温度(℃)
(Min)-30、(Max)+110
RoHS指令(10物質対応)
対応