HellermannTyton 通線ロッド, ケーブルスカウト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)最大2 注文コード48289423 品番897-90007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
種別(ケーブルスカウト工具)ロッド 材質ガラス繊維強化プラスチック(GRP) 長さ(m)最大2 キット内容2本の青色6mm×1mロッド RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48289396
2023-07-03
用途:
配線作業に使用
J.E.T 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ケーブルスカウトは以前から使用しております。
数年前に在庫が無くなり次第販売終了と噂されていたので
先日何本かが壊れてしまった際(多分経年劣化によるものと思われます。)
別の物に買い換えようと諦めていたのですが
偶然広告がネットで出ていて迷い無く購入しました。
継ぎ手の金具が棒の太さに対してスムースで無いのがちょっぴりたまに傷ですが使いやすいサイズで天井裏配線では大活躍!
重宝してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする