ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 1.5mm, 収縮後 0.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48290464
品番
308-30163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スリーブ径(Φmm)
1.5
シュリンク径(Φmm)
0.5
色
茶
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
収縮率
3:1
スリーブ長(mm)
200
材質
架橋ポリオレフィン
難燃性
あり
シリーズ
HIS-3 BAG
RoHS指令(10物質対応)
対応