ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 13mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48290674
品番
321-50130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
Tredux熱収縮チューブ、厚肉. 1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性
材質
架橋ポリオレフィン
色
黒
シリーズ
TREDUX-HA47
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
3.5:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
13
シュリンク径(Φmm)
4
接着面
あり
スリーブ長(m)
1