ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 3m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(3m)
注文コード
48290814
品番
308-12403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スリーブ径(Φmm)
24
シュリンク径(Φmm)
8
色
クリア
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
接着面
あり
収縮率
3:1
スリーブ長(m)
3
材質
架橋ポリオレフィン
難燃性
あり
シリーズ
HIS-A
RoHS指令(10物質対応)
対応