ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 50.8mm, 収縮後 25.4mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
TREDUX
注文コード
48291103
品番
319-05100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
シリーズ・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スリーブ径(Φmm)
50.8
シュリンク径(Φmm)
25.4
色
黒
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
収縮率
2:1
スリーブ長(m)
1
材質
架橋ポリオレフィン
難燃性
あり
シリーズ
TREDUX
RoHS指令(10物質対応)
対応