仕様Tredux熱収縮チューブ、中厚壁. 黒色熱収縮チューブ(1 m) 内部に粘着剤がコーティング 中厚壁 高い信頼性の電気絶縁 地上及び地中のケーブルやラインを機械的に保護 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性 熱可塑性粘着剤が内部にコーティングされているため、湿気及び気象条件からの優れた保護を実現
材質架橋ポリオレフィン
色黒
シリーズTREDUX-MA47
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率4:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)95
シュリンク径(Φmm)30
接着面あり
スリーブ長(m)1