ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 熱収縮チューブ,収縮前 12mm, 収縮後 2.41mm, スリーブ長さ 1.22m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
48291593
品番
317-00036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スリーブ径(Φmm)
12
シュリンク径(Φmm)
2.41
色
黒
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
接着面
あり
収縮率
4:1
スリーブ長(m)
65
難燃性
あり
シリーズ
TG40