ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 熱収縮チューブ,収縮前 6mm, 収縮後 1.27mm, スリーブ長さ 1.22m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
48291663
品番
317-00037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スリーブ径(Φmm)
6
シュリンク径(Φmm)
1.27
色
クリア
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
接着面
あり
収縮率
4:1
スリーブ長(m)
1.22
難燃性
あり
シリーズ
TG40
RoHS指令(10物質対応)
対応