ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 熱収縮パーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ライトアングルケーブルブーツ
注文コード
48291733
品番
901-10365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(ブレークアウト数)1
材質
流体抵抗性エラストマー
色
黒
タイプ
ライトアングルケーブルブーツ
内径(Φmm)
(プライマリ)30、(セカンダリ)30
収縮温度
+135℃
動作温度(℃)
(Min)-75、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
(プライマリ)15.5、(二次)6
接着面
なし