ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 熱収縮ブーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+80
タイプ
エンドキャップ
注文コード
48291959
品番
1613-1-B8W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・タイプ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
架橋ポリオレフィン樹脂(POX)
色
黒
タイプ
エンドキャップ
内径(Φmm)
(プライマリ)20
収縮温度
+135℃
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
(プライマリ)7.5
接着面
あり