ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 熱収縮ブーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+80
タイプ
エンドキャップ
注文コード
48291968
品番
1614-1-B8W2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・タイプ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
架橋ポリオレフィン樹脂(POX)
色
黒
タイプ
エンドキャップ
内径(Φmm)
(プライマリ)40
収縮温度
+135℃
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
(プライマリ)15
接着面
あり