ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 配線グロメット PVC HVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
色
黒
タイプ
丸型
注文コード
48292266
品番
HV1301
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
色・タイプ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
HVフィードスルーグロメット. これらのフィードスルーグロメットは、ワイヤやケーブルを出口部品やギャップを通す場合に卓越した保護性能を発揮します。このフィードスルーグロメットは、物理的な保護に加えて、接触から保護し、振動を減衰します。
材質
PVC
色
黒
タイプ
丸型
シリーズ
HV
動作温度(℃)
(Min)-30、(Max)+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
(最大)1
パネル穴径(Φmm)
11