ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton ケーブルマーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
長さ(mm)
44
幅(mm)
19
注文コード
48292783
品番
IT1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
長さ・幅・内容量
など
600
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
44
幅(mm)
19
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-40→+85
固定方法
タイ
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
耐久性
(耐久性のある)火
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
(最大)4.8
レジェンド
-0