ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton ケーブルマーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
長さ(mm)
35
幅(mm)
10
注文コード
48293045
品番
324-03210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・幅・内容量
など
600
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
35
幅(mm)
10
色
透明
シリーズ
Helafix
固定方法
タイ
動作温度(℃)
(Min)-60、(Max)+65
耐久性
(耐久性のある)UV抵抗
RoHS指令(10物質対応)
対応