※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KA-S10WA 軽量作業台KA・KADタイプ用キャビネット サカエ 48293579 KA-S10WA 軽量作業台KA・KADタイプ用キャビネット サカエ 48293579 KA-S10WA 軽量作業台KA・KADタイプ用キャビネット サカエ 48293579 KA-S10WA 軽量作業台KA・KADタイプ用キャビネット サカエ 48293579 KA-S10WA 軽量作業台KA・KADタイプ用キャビネット サカエ 48293579

軽量作業台KA・KADタイプ用キャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48293579 品番 KA-S10WA
参考基準価格(税別)¥19,310 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

引出しは鍵付の為ロックできます。作業条件に合わせ左右最適な位置にセット可能。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

付属品キャビネット取付金具2本付 質量(kg)7 高さ(mm)83 タイプ作業台奥行=600mm用 奥行(mm)500 間口(mm)400 色(天板)パールホワイト(抗菌粉体塗装) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×393×51 色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする