※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MW-462DGBD まるいワゴン(MWタイプ/双輪エラストマー車) サカエ 48293798 MW-462DGBD まるいワゴン(MWタイプ/双輪エラストマー車) サカエ 48293798 MW-462DGBD まるいワゴン(MWタイプ/双輪エラストマー車) サカエ 48293798 MW-462DGBD まるいワゴン(MWタイプ/双輪エラストマー車) サカエ 48293798 MW-462DGBD まるいワゴン(MWタイプ/双輪エラストマー車) サカエ 48293798

まるいワゴン(MWタイプ/双輪エラストマー車)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48293798 品番 MW-462DGBD
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

カドが無く、人に優しいまるいワゴン!!タテ・ヨコの向きが無く、どこからでも握れて使いやすい!絞り加工の一体構造により油漏れのない棚板を採用。
キャスターは美観に優れる双輪エラストマーキャスター仕様。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
動抵抗が軽いため、出だしがスムーズです。また床面にキャスター跡が付き難い材質です。
回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスター方向)をしっかり止めます。

用途整備工場、機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 質量(kg)7 材質(車輪)双輪エラストマー 段数2 外径×高さH(Φmm×mm)500×680 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 色(本体)ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)60
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする