イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
IVALUE IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48293938
品番
IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_150AX6.0T
参考基準価格(税別)
¥10,850
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
材質
SS400
規格
JIS10K
呼び径(B)
6
厚さt(mm)
6
呼び圧力
1.4MPa
商品豆知識
配管工事を支える補助部材