イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
IVALUE IVL-10K-PSS SUS304 差込仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48293947
品番
IVL-10K-PSS-SUSシキリイタ_20AX2.0T
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
材質
SUS304
規格
JIS10K
呼び径(B)
3/4
厚さt(mm)
2
呼び圧力
1.4MPa
商品豆知識
配管工事を支える補助部材