IVALUE IVL-10K-PSS SUS304 差込仕切板

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48293990 品番 IVL-10K-PSS-SUSシキリイタ_50AX2.0T
参考基準価格(税別)¥3,375 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び径(A)50 材質SUS304 規格JIS10K 呼び径(B)2 厚さt(mm)2 呼び圧力1.4MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする