IVALUE IVL-10K-PSS SUS304 差込仕切板

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48294008 品番 IVL-10K-PSS-SUSシキリイタ_80AX3.0T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,075 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び径(A)80 材質SUS304 規格JIS10K 呼び径(B)3 厚さt(mm)3 呼び圧力1.4MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする