イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
IVALUE IVL-10K-PSS SUS304 差込仕切板
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48294035
品番
IVL-10K-PSS-SUSシキリイタ_150AX3.0T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
材質
SUS304
規格
JIS10K
呼び径(B)
6
厚さt(mm)
3
呼び圧力
1.4MPa
商品豆知識
配管工事を支える補助部材