DS1425K ブッシング Panasonic(パナソニック) 48294137 DS1425K ブッシング Panasonic(パナソニック) 48294137

ブッシング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48294137 品番 DS1425K
参考基準価格(税別)¥161 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。

材質亜鉛ダイカスト 質量(kg)0.02 種類薄鋼電線管用 呼びC25 仕上電気亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする