材質架橋ポリオレフィン
ケーブル径(Φmm)(最小)13、(最大)39
色黄
長さ(m)10
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+135
使用温度範囲(℃)-55→+135
仕様RoHS、SAに準拠しています。. Heatshrinkケーブルマーカー、熱転写方式. TCGTケーブルマーカーは、3:1熱収縮素材、ポリオレフィン架橋材(PO-X)から製造されています。両面印刷対応の連続チューブで提供され、固定長でミシン目が入っているタイプと自由に切断できるタイプがあります。この熱収縮ケーブルマーカーは、TrakMark DS、TT4000+、TT430プリンタに対応しています。. 特長と利点. 収縮率3:1 黒、青、赤、白、黄色を用意 ケーブルレンジ: 39 → 1 mm 優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 CSA要件に適合 便利な収納ボックスで納品 TagPrint Proによる簡単なラベル設計. 用途. TCGT熱収縮ケーブルマーカーは、風力タービン、電気、航空宇宙、防衛産業での使用に適しています。