画像準備中

HellermannTyton 熱収縮ケーブルマーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(10m) 注文コード48294375 品番553-33951
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質架橋ポリオレフィン ケーブル径(Φmm)(最小)13、(最大)39 長さ(m)10 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+135 使用温度範囲(℃)-55→+135 仕様RoHS、SAに準拠しています。. Heatshrinkケーブルマーカー、熱転写方式. TCGTケーブルマーカーは、3:1熱収縮素材、ポリオレフィン架橋材(PO-X)から製造されています。両面印刷対応の連続チューブで提供され、固定長でミシン目が入っているタイプと自由に切断できるタイプがあります。この熱収縮ケーブルマーカーは、TrakMark DS、TT4000+、TT430プリンタに対応しています。. 特長と利点. 収縮率3:1 黒、青、赤、白、黄色を用意 ケーブルレンジ: 39 → 1 mm 優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 CSA要件に適合 便利な収納ボックスで納品 TagPrint Proによる簡単なラベル設計. 用途. TCGT熱収縮ケーブルマーカーは、風力タービン、電気、航空宇宙、防衛産業での使用に適しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする