材質架橋ポリオレフィン
ケーブル径(Φmm)(最小)4.8、(最大)9.5
色白
長さ(m)18
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+105
仕様BS、NF-F、UNI CEIに準拠しています。. EN45545-2 (HL3、HL2、HL1)に適合しています。. TLFX熱収縮ケーブルマーカー、熱転写方式. TLFXケーブルマーカーは、鉄道認定の2:1熱収縮素材、ポリオレフィン架橋材(PO-X)から製造されています。両面印刷対応の連続チューブで提供され、固定長でミシン目が入っているタイプと自由に切断できるタイプがあります。この熱収縮ケーブルマーカーは、TrakMark DS又はTT4000+プリンタに対応しています。. 特長と利点. 収縮率2:1 鉄道認定の材質 ご要望に応じて、黄、白色を用意 ケーブルレンジ: 50.8 → 1.2 mm ハロゲンフリー RoHS対応 発煙性、密度、毒性が低い 高酸素指数(38 %) 便利な収納ボックスで納品 TagPrint Pro 3.0により簡単にラベル設計可能
燃焼挙動ハロゲンフリー
シリーズTLFX
RoHS指令(10物質対応)対応