画像準備中

HellermannTyton 熱収縮ケーブルマーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(18m) 注文コード48294445 品番TLFX127YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質架橋ポリオレフィン ケーブル径(Φmm)(最小)6.4、(最大)12.7 長さ(m)18 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+105 仕様BS、NF-F、UNI CEIに準拠しています。. EN45545-2 (HL3、HL2、HL1)に適合しています。. TLFX熱収縮ケーブルマーカー、熱転写方式. TLFXケーブルマーカーは、鉄道認定の2:1熱収縮素材、ポリオレフィン架橋材(PO-X)から製造されています。両面印刷対応の連続チューブで提供され、固定長でミシン目が入っているタイプと自由に切断できるタイプがあります。この熱収縮ケーブルマーカーは、TrakMark DS又はTT4000+プリンタに対応しています。. 特長と利点. 収縮率2:1 鉄道認定の材質 ご要望に応じて、黄、白色を用意 ケーブルレンジ: 50.8 → 1.2 mm ハロゲンフリー RoHS対応 発煙性、密度、毒性が低い 高酸素指数(38 %) 便利な収納ボックスで納品 TagPrint Pro 3.0により簡単にラベル設計可能 燃焼挙動ハロゲンフリー シリーズTLFX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする