仕様IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94. HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット. WICケーブルマーカーキットには、0〜9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。. 特長と利点. すばやく簡単なスナップ式取り付け. 国際規格の抵抗カラーコード対応. 終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単. グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持. 深い刻印により読みやすさが持続. インターロックデバイス. 4種類のサイズを用意
材質ナイロン 66
色(マーカー)様々な色
シリーズWICO
固定方法クリップオン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)(最小)0.8、(最大)2.2
燃焼挙動ハロゲンフリー、自消性
ケーブル径レンジ(mm)0.8→2.2
レジェンド0→9