HellermannTyton ケーブルマーカキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズWIC1 注文コード48294646 品番561-01400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はシリーズなど4種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94. HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット. WICケーブルマーカーキットには、0〜9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。. 特長と利点. すばやく簡単なスナップ式取り付け. 国際規格の抵抗カラーコード対応. 終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単. グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持. 深い刻印により読みやすさが持続. インターロックデバイス. 4種類のサイズを用意 材質ナイロン 66 (マーカー)様々な色 シリーズWIC1 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)(最小)2、(最大)2.8 アクセサリタイプPre-Printed Cable Markers Kit 燃焼挙動ハロゲンフリー、自消性 ケーブル径レンジ(mm)2→2.8 レジェンド0→9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする