YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の カラーボックス
すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48294647
品番
SLU-60252(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
スリムタイプのカラーボックス。おうちの中のすきまを、最適サイズで有効活用。付属金具で積み重ね可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×290×590
段数
2
質量(kg)
5
色
ホワイト
用途
事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
付属品
連結用金具1セット
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
間口(mm)
250
耐荷重(kg)
1段あたり10
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×275×110〜430