サヤ付剪定カーブソー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様切断推奨サイズ:150mm以下 注文コード48294796 品番300mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断
U窓で効率よく切りくずを排出
枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ
摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
カラビナ等付けやすいフック穴付き

用途
庭木の剪定
果樹の剪定
仕様切断推奨サイズ:150mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.9 表面処理刃先部:フッ素コート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)1.35±0.05 刃ピッチ(mm)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする