SHARK SAW
SHARK SAWの 園芸鋸
SHARK SAWの 万能(生木・植木)
SHARK SAWの 鞘入り
サヤ付剪定カーブソー 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
切断推奨サイズ:150mm以下
注文コード
48294814
品番
300mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断
U窓で効率よく切りくずを排出
枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ
摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途
庭木の剪定
果樹の剪定
仕様
切断推奨サイズ:150mm以下
厚さ(mm)
のこ板:0.9
表面処理
刃先部:フッ素コート
材質(刃)
SK85
切溝幅(mm)
1.35±0.05
刃ピッチ(mm)
3.8