替刃式コンパクト折込剪定鋸

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48294918 品番125mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

用途に合わせて角度2段切り替え可能!
サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
カラビナ等付けやすいフック穴付き

用途
庭木の剪定
果樹の剪定
仕様切断推奨サイズ:60mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.8 表面処理刃先部:クリアコート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)1.1±0.05 刃ピッチ(mm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48294918
2025-05-21
用途:
モッコウバラの剪定
その他業種

主に超巨大化したモッコウバラの
ぶっとい枝の剪定に使っています。

対象商品:
48294918
2023-12-27
用途:
狩猟
有限会社 道央損保鑑定 様

持ち歩くには嵩張らず軽くて良いです。刃長も短めですが充分間に合ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする