SHARK SAW
SHARK SAWの 園芸鋸
SHARK SAWの 万能(生木・植木)
SHARK SAWの 折込式
替刃式折込竹伐採カーブソー フッ素
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48295076
品番
240mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途に合わせて角度2段切り替え可能!
枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ
摩耗抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途
竹の伐採・細工
仕様
切断推奨サイズ:120mm以下
厚さ(mm)
のこ板:0.7
表面処理
刃先部:フッ素コート
材質(刃)
SK85
切溝幅(mm)
1.0±0.05
刃ピッチ(mm)
1.8