A-KA-0602-000 カビトルデスPRO 業務用 UYEKI 48295137 A-KA-0602-000 カビトルデスPRO 業務用 UYEKI 48295137 A-KA-0602-000 カビトルデスPRO 業務用 UYEKI 48295137 A-KA-0602-000 カビトルデスPRO 業務用 UYEKI 48295137 A-KA-0602-000 カビトルデスPRO 業務用 UYEKI 48295137

カビトルデスPRO 業務用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード48295137 品番A-KA-0602-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ガンコなカビ汚れを落とす!
ジェルタイプなのでしっかり密着し、有効成分が奥まで浸透。カビを効果的に除去。
塩素系カビ取り剤にある特有のツンとしたニオイが少ない。
ジェルタイプなので飛び散らず、目線より高い所や浴室以外の窓枠にも使いやすい。
塗ったところがわかりやすくて便利。
防カビ効果:家庭用カビ抵抗性試験方法及びメーカー試験方法による。

成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、ゲル化剤、安定化剤 容量(mL)300 品名カビ取り用洗浄剤 シリーズカビトルデスPRO 液性アルカリ性 使用の目安1メートル当り5g
注意
※必ず使用前に「使用方法」と「注意」をよくお読みください。
※体調のすぐれない方や、心臓病・呼吸疾患の方は使わないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-25
用途:
浴室の清掃
株式会社エネスクエア東京 様

他のカビ取り剤では落ちなかったところも奇麗になりました。予想以上でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする