画像準備中

HellermannTyton ケーブルラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2500個) 幅(mm)25.4 注文コード48295285 品番594-11042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様Helatagレーザープリンタ用セルフラミネート式ラベル. ワイヤ及びケーブルのセルフラミネート式マーキングに最適な高品質ラベルです。 単純で効率的なマーキングソリューションです。. 特長と利点 ; オフィスレーザープリンタ向けのセルフラミネート式ラベル ; 高品質ポリエステル材質 ; 透明部分と白色の書き込み領域 ; 接着強度を高める角の面取り加工 ; 湿度と物理的な摩耗から保護するラミネート機能 ; 化学薬品に対する優れた耐性 適合ELV準拠 材質ポリエステル 長さ(mm)25.4 幅(mm)25.4 クリア、ホワイト 固定方法自己接着 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150 耐久性(耐久性のある)アルカリ、バッテリ液、ブタノール、洗浄溶剤、エチル/ブチルセロソルブ溶剤、ガソリン ケーブル径(Φmm)(最小)2.6、(最大)5.3 燃焼挙動ハロゲンフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする