HellermannTyton ケーブルラベル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2500個) 幅(mm)44.5 注文コード48295294 品番594-51104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は幅・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様Helatagレーザープリンタ用セルフラミネート式ラベル. ワイヤ及びケーブルのセルフラミネート式マーキングに最適な高品質ラベルです。 単純で効率的なマーキングソリューションです。. 特長と利点 ; オフィスレーザープリンタ向けのセルフラミネート式ラベル ; 高品質ポリエステル材質 ; 透明部分と白色の書き込み領域 ; 接着強度を高める角の面取り加工 ; 湿度と物理的な摩耗から保護するラミネート機能 ; 化学薬品に対する優れた耐性 材質ポリエステル 長さ(mm)19.05 幅(mm)44.5 クリア、ホワイト 使用温度範囲(℃)-40→+150 固定方法自己接着 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150 耐久性(耐久性のある)アルカリ、バッテリ液、ブタノール、洗浄溶剤、エチル/ブチルセロソルブ溶剤、ガソリン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)(最小)5.1、(最大)10.1 燃焼挙動ハロゲンフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする