HellermannTyton ケーブルラベル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 幅(mm)36.5 注文コード48295346 品番TAG24TD1-1209-WHCL 1000PCS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は幅・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様Helatag熱転写プリンタ用セルフラミネート式ラベル. 熱転写プリンタで印刷したときに最高の品質で印刷できる白 / 透明のセルフラミネート式ラベルです。. 特長と利点 ; ケーブル、ワイヤ、及びフラットケーブルの識別に使用 ; 熱転写プリンタで簡単にラベルを印刷 ; 柔らかく滑らかな素材 ; 湿気、埃、摩耗からラベルを保護する保護ラミネート ; 水、アルコール、オイル、潤滑剤、燃料、塩に対する優れた耐性 ; 粘着性(アクリル系) 材質ビニール 長さ(mm)50.8 幅(mm)36.5 クリア、ホワイト 固定方法接着剤 動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+80 耐久性(耐久性のある)アルコール、脂肪族溶剤、アルカリ、燃料、グリース、ほとんどのオイル、塩、水、弱酸 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)(最小)3.5、(最大)7.6 ケーブル径レンジ(mm)3.5→7.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする