仕様Helatag熱転写プリンタ用セルフラミネート式ラベル. 熱転写プリンタで印刷したときに最高の品質で印刷できる白 / 透明のセルフラミネート式ラベルです。. 特長と利点 ; ケーブル、ワイヤ、及びフラットケーブルの識別に使用 ; 熱転写プリンタで簡単にラベルを印刷 ; 柔らかく滑らかな素材 ; 湿気、埃、摩耗からラベルを保護する保護ラミネート ; 水、アルコール、オイル、潤滑剤、燃料、塩に対する優れた耐性 ; 粘着性(アクリル系)
材質ビニール
長さ(mm)25.4
幅(mm)44.5
色クリア、ホワイト
使用温度範囲(℃)-20→+80
固定方法接着剤
動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+80
耐久性(耐久性のある)アルコール、脂肪族溶剤、アルカリ、燃料、グリース、ほとんどのオイル、塩、水、弱酸
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)(最小)4.5、(最大)10