YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 音楽
YAMAHA(ヤマハ)の 楽器用アクセサリー
YAMAHA(ヤマハ)の チューナー
メトロノーム ピンク ME-55PK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48295399
品番
ME55PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ヤマハ 電子メトロノーム ME-55は、譜面台や衣服に取り付けられるクリップ式。ダイヤル式調節で音量調節が簡単!
付属品
CR2032型リチウム電池×1
仕様
【メトロノーム】テンポ:30-250/min、拍子:0〜7拍子 ,2〜4連符、その他コントロール機能:音量:無段階ダイヤル式調節、メモリーバックアップ機能、【音源】基準ピッチ:A,B♭(440Hz、442Hz)
幅(mm)
62
高さ(mm)
44
質量(g)
30
奥行(mm)
17
電池寿命(時間)
約50
ディスプレイ
LED表示:1カ所(赤色)