BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の コンベックス・巻尺・距離測定
BOSCH(ボッシュ)の レーザー距離計
レーザー距離計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48295444
品番
GLM30-23
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
コンパクトながら高精度±1.5mmで正確な測定ができます。
最大測定距離30m
距離、面積、連続測定
見やすいディスプレイ、滑りにくいラバーグリップ
用途
距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定
セット内容
本体、単4形アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)
90
使用温度範囲(℃)
-10〜+45
電源
単4アルカリ乾電池×2本
本体寸法(mm)
43×100×24
測定精度
±1.5mm
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
測定単位
1mm
測定範囲(m)
0.15〜30
オートパワーオフ
約5分
出力(mW)
1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)
-20〜+70
商品説明動画
ボッシュ レーザー距離計GLM30-23
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった