HENGSTLER
Hengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 635シリーズ 0 635 815
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48299397
品番
0 635 815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
取付方式
パネル
周波数(Hz)
(最大カウント)10
桁数
6
方向
(カウント)アップ
リセット方式
リセットなし
接続
ねじ
入力方式
電圧
文字高(mm)
4
電源電圧(V)
230ac
動作温度(℃)
(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)
対応