曜日別特売
0 886 214 Hengstler カウンタ 25Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 214 HENGSTLER 48299449

Hengstler カウンタ 25Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 214

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード48299449品番0 886 214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)25方向(カウント)バッチ、アップリセット方式電動、手動接続ケーブル入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)24dc表示桁数5動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする