曜日別特売

Hengstler 電子カウンタ LED 7.5kHz 6 パネル取り付け TICO 731シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個取付方式パネル注文コード48300036品番0 731 506
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
取付方式パネル桁数6周波数(kHz)(最大カウント)7.5方向(カウント)双方向リセット方式自動、手動接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)7電源電圧(V)12→24dcインターフェース(出力)トランジスタディスプレイLED動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードポジション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする